| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-558902 Herst.-Nr.: 558902 EAN/GTIN: 4046136113777 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Hochwertige Lötpistole mit Piezozündung für Flammtemperaturen bis 2.400°C Vorteile • Der Bajonetttverschluss sorgt für schnelle, werkzeuglose Brennerwechsel • Die Kombination aus moderner Verbrennungstechnologie und einem einzigartigen Gasgemisch ermöglicht Flammtemperaturen bis zu 2.400°C • Die Lötpistole Turbo 2400 macht Hartlöten mobil Anwendungsbereiche • Die Lötpistole Turbo 2400 kann mit den unterschiedlichen Brennern zum Weichlöten, Anwärmen, Schrumpfen von Schläuchen sowie zur Entfernung von Farbe eingesetzt werden. Merkmale • Ausführung: Mapp-Gas Lieferumfang • Lötpistole Turbo 2400 mit Piezozündung und Zyklonbrenner • 860 ml Mapp-Gas-Schraubkartusche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mapp-Gas | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 558902, Die, Turbo, 2400, unterschiedlichen, Brennern, Weichlöten, Anwärmen, Schrumpfen, Schläuchen, Entfernung, Farbe, eingesetzt, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |