Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsheizspule, ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-566005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     566005
EAN/GTIN:
     4046136135915
Suchbegriffe:
Induktionsheizspule
Kurzbeschreibung Für INDUK 1500 Vorteile • Induktionsheizspule in verschiedenen Durchmessern (15 – 38 mm) • Die Spulen werden für die Erwärmung und das Lösen der zugänglichen Muttern, Kupplungen, Dichtungen, Scharniere, Abluftrohre, Schrauben etc. verwendet, sodass die Spulen auf die Teile geschoben werden können Merkmale • Ausführung: M12 • Durchmesser: 26 mm • Länge: 220 mm
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Durchmesser:
26 mm
Ausführung:
M12
Weitere Suchbegriffe: 566005, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.