Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesteller, mit Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-612510
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     612510
EAN/GTIN:
     4046136013107
Suchbegriffe:
612510
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Zum Finishing mit/ohne Leinen je nach Anforderung Vorteile • Scheibenwechsel - völlig ohne Werkzeug • Die optimale Drehzahl liegt zwischen 3.000 U/min. und 3.500 U/min • Die Verarbeitung kann nur mit einem regulierbaren Winkelschleifer erfolgen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 m/s und entspricht 4.984 U/min Merkmale • Ausführung: mit Leinen • Drehzahl: 4.900 U/min • Durchmesser: 115 mm • Innendurchmesser: 22,23 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Leinen
Innendurchmesser:
22,23 mm
Drehzahl:
4.900 U/min
Durchmesser:
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.