| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-612541 Herst.-Nr.: 612541 EAN/GTIN: 4046136013169 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Materialmix aus Schleifleinen und Schleifvlies Vorteile • Saubere und kontrollierte Materialabnahme • Korundkörper-Multibindung • Sehr lange Lebensdauer • Niedriger Geräuschpegel • Scheibenwechsel - völlig ohne Werkzeug • Empf. Geschwindigkeit: 3300 U/min (ø 115 mm); 3000 U/min (ø 125 mm) • Max. Geschwindigkeit: 13200 U/min (ø 115 mm); 12.200 U/min (ø 125 mm) • Die max. Standzeit ist nur bei einer empfohlener Arbeitsgeschwindigkeit von 3.000 bzw. 3.300 U/min. mit einem regelbaren Winkelschleifer zu erreichen Merkmale • Durchmesser: 125 mm • Farbe: rot • Innendurchmesser: 22,23 mm • Körnung: medium Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Innendurchmesser: | 22,23 mm | Durchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |