Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesfächer, ø 60 mm / mit Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-612603
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     612603
EAN/GTIN:
     4046136013206
Suchbegriffe:
612603
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Zum Feinschleifen und zur Oberflächenverbesserung Vorteile • Zum Feinschleifen und zur Oberflächenverbesserung • Einsatz an Materialien aus Edelstahl und NE-Metallen • Ausführung in Vlies mit Leinenzwischenlagen zur Oberflächenverbesserung • Ausführung ohne Leinen zum Feinschleifen • 6 mm Schaft • Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 m/s Merkmale • Ausführung: mit Leinen • Durchmesser: 60 mm • Durchmesser-Schaft: 6 mm • Höhe: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Leinen
Durchmesser-Schaft:
6 mm
Durchmesser:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.