Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesfächer, ø 40 mm / ohne Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-612611
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     612611
EAN/GTIN:
     4046136013220
Suchbegriffe:
612611
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Zum Feinschleifen und zur Oberflächenverbesserung Vorteile • Zum Feinschleifen und zur Oberflächenverbesserung • Einsatz an Materialien aus Edelstahl und NE-Metallen • Ausführung in Vlies mit Leinenzwischenlagen zur Oberflächenverbesserung • Ausführung ohne Leinen zum Feinschleifen • 6 mm Schaft • Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 m/s Merkmale • Ausführung: ohne Leinen • Durchmesser: 40 mm • Durchmesser-Schaft: 6 mm • Höhe: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Leinen
Durchmesser-Schaft:
6 mm
Durchmesser:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.