Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben für Radnabenschleifer Typ 1, VE 3 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-640181
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     640181
EAN/GTIN:
     4260051634012
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
Merkmale • Drehzahl: max. 1500 U/min • Durchmesser: 160 mm • Innendurchmesser: 58 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
58 mm
Drehzahl:
max. 1500 U/min
Durchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 640181, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,57*
€ 147,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,44*
€ 145,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,63*
€ 138,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,73*
€ 136,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.