Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben für Radnabenschleifer Typ 3, VE 2 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-640186
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     640186
EAN/GTIN:
     4260051634067
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
Radnabenschleifer Schleifscheiben
Schleifscheiben für Radnabenschleif...
Merkmale • Drehzahl: max. 1000 U/min • Durchmesser: 200 mm • Innendurchmesser: 84 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
84 mm
Drehzahl:
max. 1000 U/min
Durchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 640186, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,90*
€ 134,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,85*
€ 125,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.