Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltring, orange, K80


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641003080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641003080
EAN/GTIN:
     4046136175737
Suchbegriffe:
641003080
Für
praktisch
Werkstoffe
Kurzbeschreibung Satinierringe aus Aluminiumoxid Vorteile • Doppelimprägnierung für besonders hohe Standfestigkeit • Unterschiedliche Farben - leichte Zuordnung der Körnungen, keine Verwechslungen mehr möglich • Satiniermaschine überflüssig - durch die M14-Aufnahme ist die Satinierwalze auf nahezu allen drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzbar • Optimierte Geometrie - für alle Oberflächen, kein Einlaufen des Faltrings Anwendungsbereiche • Für praktisch alle Werkstoffe • Besonders für Edelstahl-Vierkantrohre geeignet Merkmale • Aufnahme: M14-Gewinde • Durchmesser: 125 mm • Farbe: orange • Körnung: K80 • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Breite:
50 mm
Aufnahme:
M14-Gewinde
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,16*
€ 172,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,83*
€ 172,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,98*
€ 165,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,45*
€ 160,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,67*
€ 138,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.