Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltring, gelb, K180-240


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641003180
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641003180
EAN/GTIN:
     4046136175751
Suchbegriffe:
641003180
Für
praktisch
Werkstoffe
Kurzbeschreibung Satinierringe aus Aluminiumoxid Vorteile • Doppelimprägnierung für besonders hohe Standfestigkeit • Unterschiedliche Farben - leichte Zuordnung der Körnungen, keine Verwechslungen mehr möglich • Satiniermaschine überflüssig - durch die M14-Aufnahme ist die Satinierwalze auf nahezu allen drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzbar • Optimierte Geometrie - für alle Oberflächen, kein Einlaufen des Faltrings Anwendungsbereiche • Für praktisch alle Werkstoffe • Besonders für Edelstahl-Vierkantrohre geeignet Merkmale • Aufnahme: M14-Gewinde • Durchmesser: 125 mm • Farbe: gelb • Körnung: K180-240 • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Breite:
50 mm
Aufnahme:
M14-Gewinde
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,58*
€ 173,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,82*
€ 171,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,71*
€ 165,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,40*
€ 157,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,71*
€ 138,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.