Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwalze, orange, K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641004080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641004080
EAN/GTIN:
     4046136176000
Suchbegriffe:
641004080
Besonders
rostfreien
Stahl
Vorteile • Fast ansatzfreie Strichmattierung bei Edelstahloberflächen • Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung • Unterschiedliche Farben dadurch leichte Zuordnung der Körnungen, keine Verwechslungen mehr möglich • Der Bohrungskern aus Kunststoff mit ø19 mm passt auf alle handelsüblichen Antriebsdorne Anwendungsbereiche • Besonders geeignet für rostfreien Stahl • Zum Mattieren und Satinieren von Metallen • Mattieren von NE-Metallen • Reinigen von oxidierten Buntmetallen • Glätten und mattes Finish von Werkstückoberflächen • Für praktisch alle Werkstoffe geeignet Merkmale • Aufnahme: 19 mm Bohrung • Durchmesser: 100 mm • Farbe: orange • Körnung: K80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
orange
Aufnahme:
19 mm Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.