Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwalze, rot, K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641004120
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641004120
EAN/GTIN:
     4046136176017
Suchbegriffe:
641004120
Besonders
rostfreien
Stahl
Vorteile • Fast ansatzfreie Strichmattierung bei Edelstahloberflächen • Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung • Unterschiedliche Farben dadurch leichte Zuordnung der Körnungen, keine Verwechslungen mehr möglich • Der Bohrungskern aus Kunststoff mit ø19 mm passt auf alle handelsüblichen Antriebsdorne Anwendungsbereiche • Besonders geeignet für rostfreien Stahl • Zum Mattieren und Satinieren von Metallen • Mattieren von NE-Metallen • Reinigen von oxidierten Buntmetallen • Glätten und mattes Finish von Werkstückoberflächen • Für praktisch alle Werkstoffe geeignet Merkmale • Aufnahme: 19 mm Bohrung • Durchmesser: 100 mm • Farbe: rot • Körnung: K120
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot
Aufnahme:
19 mm Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.