Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwalze, gelb, K180-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641004180
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641004180
EAN/GTIN:
     4046136176024
Suchbegriffe:
641004180
Besonders
rostfreien
Stahl
Vorteile • Fast ansatzfreie Strichmattierung bei Edelstahloberflächen • Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung • Unterschiedliche Farben dadurch leichte Zuordnung der Körnungen, keine Verwechslungen mehr möglich • Der Bohrungskern aus Kunststoff mit ø19 mm passt auf alle handelsüblichen Antriebsdorne Anwendungsbereiche • Besonders geeignet für rostfreien Stahl • Zum Mattieren und Satinieren von Metallen • Mattieren von NE-Metallen • Reinigen von oxidierten Buntmetallen • Glätten und mattes Finish von Werkstückoberflächen • Für praktisch alle Werkstoffe geeignet Merkmale • Aufnahme: 19 mm Bohrung • Durchmesser: 100 mm • Farbe: gelb • Körnung: K180-240
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
gelb
Aufnahme:
19 mm Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.