Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Schleifbürste, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641061
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641061
EAN/GTIN:
     4046136107912
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste
Kurzbeschreibung Mit keramischem Schleifkorn zum Entlacken, Entrosten und Reinigen Vorteile • Schnelles, sicheres und maschinelles Entfernen von Rost, Farbe, Klebstoffrückständen, leichten Kratzern, Schleifspuren etc. • Auch zum Entfernen von Anlauffarben - nicht zum Entfernen von Schweißnähten • Einsatz auf fast allen regelbaren Winkelschleifern und Handmaschinen mit 6 mm Spannfutter • Arbeiten ohne Anpressdruck • Offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen der Scheibe • BRISTLE Schleifbürste ø 50mm: Schnellwechselsystem durch Roloc-Aufnahme Merkmale • Durchmesser: 115 mm • Gewinde: M 14 • Körnung: K 80
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 14
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: 641061, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.