Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finishing-Rolle, fein


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-645126
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     645126
EAN/GTIN:
     4046136013473
Suchbegriffe:
645126
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Zur Reinigung, Vorbereitung und Endbearbeitung Vorteile • Schleifmittel auf der Rolle • Zur Reinigung, Vorbereitung und Endbearbeitung • Wasserfest, verwendbar in trockenem und nassem Zustand • Passt sich den verschiedenen Formen an, ist flexibel und setzt sich nicht zu Merkmale • Ausführung: fein • Länge: 10 m • Breite: 115 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
fein
Länge:
10 m
Breite:
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.