Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter Multi Net, K320 / 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-655214320
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     655214320
EAN/GTIN:
     4062398042334
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter
Kurzbeschreibung Staubfrei schleifen Vorteile • Stabiles Velour-Schleifnetz mit Kunstharzbindung für hohe Kantenstabilität und Einreißfestigkeit • Schleifen ohne störende Staubpartikel, ermöglicht bessere Kontrolle der Arbeit und somit ein exaktes Ergebnis • Ganzflächige Staubabsaugung durch Multinet-Struktur mit 24.000 Löchern • Deutlich geringeres Zusetzverhalten als bei herkömmlichen Schleifmitteln und somit erheblich mehr Standzeit • Äußerst universell einsetzbar - auf Exzenterschleifmaschinen oder im Handschliff. • Leichter und schneller Scheibenwechsel, da kein Lochbild zu beachten ist. • Fast staubfreies Schleifen zur Erhaltung der Gesundheit. • Minimierung des Schleifstaubes - teures und zeitaufwendiges Reparaturschleifen wird vermieden. • Verhindert die Bildung von Oberflächenfehlern (z. B. Staubknoten). • Ideal auch für die Bearbeitung von CFK und GFK (kohle- und glasfaserverstärkte Kunststoffe) sowie WPC (Holz-Kunststoff-Composites) Merkmale • Durchmesser: 125 mm • Körnung: 320
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: 655214320, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,99*
€ 121,3681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,48*
€ 117,1912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,93*
€ 114,1567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.