Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschleifmop, ø 60 mm / K 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-666639
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     666639
EAN/GTIN:
     4046136014715
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Kurzbeschreibung Für Handmaschinen beliebiger Antriebsart Vorteile • Lamellen aus Korundkörpern in Kunstharzbindung und einem Stahldraht für Spannzangenbefestigung • Für Handmaschinen beliebiger Antriebsart Merkmale • Drehzahl: 12.700 U/min • Durchmesser: 60 mm • Körnung: K 120 • Höhe: 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Drehzahl:
12.700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, 666639, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,59*
€ 70,9121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.