Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Trockenbohrkrone
>
Artikel
Trockenbohrkrone 450 Matrix, ø 52 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-684112052
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
684112052
EAN/GTIN:
4046136168425
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vorteile • 10 mm hohe Matrix-Trockenbohrsegmente • Hoher Bohrvorschub • Konstante Bohrgeschwindigkeit • Lange Lebensdauer • Lasergeschweißte Matrix-Segmente sorgen für maximale Bruchsicherheit • Kronenkörper mit 450 mm Nutzlänge • Maximale Bohrtiefe von 450 mm • 100 % Made in Germany - garantiert beste Qualität • Mit IMS Inside - IWETEC Matrix Segment-System: Die IMS-Herstellungsmethode ermöglicht die exakte und gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment. Merkmale • Durchmesser: 52 mm • Länge: 450 mm • Segmentanzahl: 5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
52 mm
Länge:
450 mm
... >
Diamanttechnik
>
Diamantbohrkronen
>
Trockenbohrkrone 450 Matrix
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trocken-bohrkrone 52 mm
,
diamant trocken bohrkrone
,
684112052
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen