Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbohrkrone 450 Matrix, ø 142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684112142
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684112142
EAN/GTIN:
     4046136168500
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vorteile • 10 mm hohe Matrix-Trockenbohrsegmente • Hoher Bohrvorschub • Konstante Bohrgeschwindigkeit • Lange Lebensdauer • Lasergeschweißte Matrix-Segmente sorgen für maximale Bruchsicherheit • Kronenkörper mit 450 mm Nutzlänge • Maximale Bohrtiefe von 450 mm • 100 % Made in Germany - garantiert beste Qualität • Mit IMS Inside - IWETEC Matrix Segment-System: Die IMS-Herstellungsmethode ermöglicht die exakte und gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment. Merkmale • Durchmesser: 142 mm • Länge: 450 mm • Segmentanzahl: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
142 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, 684112142, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.