Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbohrkrone 450 Matrix, ø 182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684112182
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684112182
EAN/GTIN:
     4046136168531
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vorteile • 10 mm hohe Matrix-Trockenbohrsegmente • Hoher Bohrvorschub • Konstante Bohrgeschwindigkeit • Lange Lebensdauer • Lasergeschweißte Matrix-Segmente sorgen für maximale Bruchsicherheit • Kronenkörper mit 450 mm Nutzlänge • Maximale Bohrtiefe von 450 mm • 100 % Made in Germany - garantiert beste Qualität • Mit IMS Inside - IWETEC Matrix Segment-System: Die IMS-Herstellungsmethode ermöglicht die exakte und gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment. Merkmale • Durchmesser: 182 mm • Länge: 450 mm • Segmentanzahl: 9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
182 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, 684112182, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.