Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbohrkrone 450 Matrix, ø 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684112225
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684112225
EAN/GTIN:
     4046136168555
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vorteile • 10 mm hohe Matrix-Trockenbohrsegmente • Hoher Bohrvorschub • Konstante Bohrgeschwindigkeit • Lange Lebensdauer • Lasergeschweißte Matrix-Segmente sorgen für maximale Bruchsicherheit • Kronenkörper mit 450 mm Nutzlänge • Maximale Bohrtiefe von 450 mm • 100 % Made in Germany - garantiert beste Qualität • Mit IMS Inside - IWETEC Matrix Segment-System: Die IMS-Herstellungsmethode ermöglicht die exakte und gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment. Merkmale • Durchmesser: 225 mm • Länge: 450 mm • Segmentanzahl: 12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
225 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, 684112225, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.