Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer CS 300 Alu, Bohrbereich bis ø 250 mm (max. ø 300 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684951
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684951
EAN/GTIN:
     4046136089713
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer
Kurzbeschreibung in Leichtmetallbauweise mit Winkelverstellung und RAPID LOCK speziell für große Bohrdurchmesser Vorteile • Mit RAPID LOCK Motor-Schnelltrennsystem • Für alle Freihand-Bohrmaschinen mit Spannhals ø 60 mm Spannhalsaufnahme erforderlich oder für Festanbaumotoren Motoranbauplatte erforderlich • Dübelfuß (Befestigung mittels Einschlagankern) • Arretierungsvorrichtung für Bohrschlitten • Stufenlose Winkelverstellung bis 45° • Integrierte Wasserwaagen • Transportrollen zum verschieben des Bohrständers • Genaue Ausrichtung: Zwei integrierte Libellen, jeweils zum vertikalen oder horizontalen Bohren • Bohrkronenzentrierung: Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige • Kombi-Vorschubhebel: Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel, passend für alle Stell- und Justageschrauben am Bohrständer Merkmale • Bohrbereich: bis ø 250 mm (max. ø 300 mm) • Gewicht: 16,3 kg
Weitere Informationen:
Bohrbereich:
bis ø 250 mm (max. ø 300 mm)
Gewicht:
16,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 684951
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,46*
€ 1.179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,05*
€ 1.137,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,53*
€ 1.109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,94*
€ 1.093,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,31*
€ 1.083,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.