Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer CS 200 Alu, Bohrbereich bis 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684952
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684952
EAN/GTIN:
     4046136089720
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Kurzbeschreibung in Leichtmetallbauweise mit Winkelverstellung und RAPID LOCK Vorteile • Mit RAPID LOCK Motor-Schnelltrennsystem • Für alle Freihand-Bohmaschinen mit Spannhals ø 60 mm oder für Festanbaumotoren • Dübelfuß (Befestigung mittels Einschlagankern) • Arretierungsvorrichtung für Bohrschlitten • Stufenlose Winkelverstellung bis 45° • Integrierte Wasserwaagen • Inkl. Spannhals 60 mm • Genaue Ausrichtung mittels zwei integrierten Wasserwaagen • Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige • Kombi-Vorschubhebel: Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel, passend für alle Stell- und Justageschrauben am Bohrständer Merkmale • Aufnahme: RapidLock Spannhalsaufnahme 60 mm • Bohrbereich: bis 220 mm • Gewicht: 11,6 kg • Spannhals: 60 mm
Weitere Informationen:
Bohrbereich:
bis 220 mm
Gewicht:
11,6 kg
Aufnahme:
RapidLock Spannhalsaufnahme 60 mm
Weitere Suchbegriffe: 684952, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,81*
€ 931,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,05*
€ 869,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,64*
€ 856,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.