Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Grün, ø 125 mm / 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685002
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685002
EAN/GTIN:
     4046136016412
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung TOP-Produkt in seiner Leistungsklasse Vorteile • Mehr aktiver Belag durch enge Verzahnung • Optimales Verhältnis von Schnittigkeit und Standzeit • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 10 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Beton • Ziegel • mittelharte und weiche Klinker Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 125 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, Mittelharte Klinker, Weiche Klinker • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 685002, Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, mittelharte, weiche, Klinker, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.