Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Grün, ø 350 mm / 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685009
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685009
EAN/GTIN:
     4046136016474
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm
Kurzbeschreibung TOP-Produkt in seiner Leistungsklasse Vorteile • Mehr aktiver Belag durch enge Verzahnung • Optimales Verhältnis von Schnittigkeit und Standzeit • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 10 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Beton • Ziegel • mittelharte und weiche Klinker Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, Mittelharte Klinker, Weiche Klinker • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 685009, Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, mittelharte, weiche, Klinker, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.