Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Grün, ø 350 mm / 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685011
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685011
EAN/GTIN:
     4046136016498
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Kurzbeschreibung TOP-Produkt in seiner Leistungsklasse Vorteile • Mehr aktiver Belag durch enge Verzahnung • Optimales Verhältnis von Schnittigkeit und Standzeit • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 10 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Beton • Ziegel • mittelharte und weiche Klinker Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, Mittelharte Klinker, Weiche Klinker • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685011, Baustellenmaterial, Beton, Ziegel, mittelharte, weiche, Klinker, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.