Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Dach-Spezial, ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685019
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685019
EAN/GTIN:
     4046136142210
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Kurzbeschreibung Extrem stark in hartgebrannten Dachziegeln Vorteile • Extrem stark in hartgebrannten Dachziegeln • Verstärkter Mittelkern - Absolute Laufruhe, kein Taumeln oder Flattern der Scheibe • Kühlbohrungen im Stammblatt - Keine Kühlpausen notwendig • Feinverzahntes Vollkranz-Turbosegment mit hoher Diamantkonzentration - Garantiert sehr schnelle Schnitt, saubere Schnittkanten, lange Lebensdauer • Lärmreduziert - Bedeutend leiser als herkömmliche Scheiben • 15 mm Vollkranz-Turbosegment • Selbst härteste Dachziegel wie z.B. Meyer-Holsen "Ravenberger", "Tandem", oder "Biber" kapitulieren Anwendungsbereiche • Dachziegel • Dachstein • Betonstein • Bedachungsmaterialien • Natur- und Kunststein • Biberschwänze Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 230 mm • Schneidbare Materialien: Dachziegel, Dachstein, Betonstein, Bedachungsmaterialien, Naturstein, Kunststein, Biberschwänze • Segmenthöhe: 15 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 685019, Dachziegel, Dachstein, Betonstein, Bedachungsmaterialien, Natur, Kunststein, Biberschwänze, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.