Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Gold, ø 350 mm / 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685048
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685048
EAN/GTIN:
     4046136016757
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Kurzbeschreibung Rapides Trennverhalten bei höchster Standzeit! Vorteile • Bestes Diamantkorn und hochwertige Bindungsstoffe sorgen für eine konstant hohe Leistung im Dauereinsatz • Exzellente Schnittgeschwindigkeit • Extrem hohe Standzeit • Beste Stammblatt-Qualität • C3-Verzahnung mit Hinterlochung verhindert Rise im Stammblatt • 10 mm Segmenthöhe • Speed-Bindung Anwendungsbereiche • Allg. Baustellenmaterial • Beton (auch armiert) • Waschbeton • Bordsteine • Verbundpflaster • Keramik • Klinker • Dachziegel • Ziegel • dünne Granite • Quadro Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Beton, Beton armiert, Waschbeton, Bordsteine, Verbundpflaster, Keramik, Klinker, Dachziegel, Ziegel, Dünne Granite, Quadro • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685048, Baustellenmaterial, Beton, armiert, Waschbeton, Bordsteine, Verbundpflaster, Keramik, Klinker, Dachziegel, Ziegel, dünne, Granite, Quadro, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.