Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Gladius, ø 230 mm / 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685062
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685062
EAN/GTIN:
     4046136051802
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Kurzbeschreibung Die schnellste Diamant-Trennscheibe Ihrer Klasse Vorteile • Schrägverzahntes Turbo-Segment mit Hinterlochung • Garantiert schnelle Schnitte ohne Ausfallzeiten • Kühlbohrungen im Stammblatt • Lästige Kühlpausen entfallen • Hochschlagfester Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung • Garantiert eine gleichbleibende schnelle Schnittgeschwindigkeit - selbst im härtesten Material • Verstärkter Mittelkern bei ø230 mm • Segmenthöhe 10 mm Vollbelag Anwendungsbereiche • Beton armiert • Waschbeton • Hartbrandklinker • Dachziegel • Granit • Marmor • Basalt • Verbundpflaster • Ziegel • Steinzeugrohr Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 230 mm • Einsatzbereich: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeigrohr • Passend für: Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer, Steintrennmaschine • Qualität: 4 von 4 Diamanten • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr • Segmentform: schrägverzahntes Turbosegment • Segmenthöhe: 10 mm • Verbindungstechnik: Hotpress-Sinterverfahren
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 685062, Beton, armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.