Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Gladius, ø 300 mm / 30,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685066
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685066
EAN/GTIN:
     4046136052052
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Kurzbeschreibung Die schnellste Diamant-Trennscheibe Ihrer Klasse Vorteile • Schrägverzahntes Turbo-Segment mit Hinterlochung • Garantiert schnelle Schnitte ohne Ausfallzeiten • Kühlbohrungen im Stammblatt • Lästige Kühlpausen entfallen • Hochschlagfester Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung • Garantiert eine gleichbleibende schnelle Schnittgeschwindigkeit - selbst im härtesten Material • Verstärkter Mittelkern bei ø230 mm • Segmenthöhe 10 mm Vollbelag Anwendungsbereiche • Beton armiert • Waschbeton • Hartbrandklinker • Dachziegel • Granit • Marmor • Basalt • Verbundpflaster • Ziegel • Steinzeugrohr Merkmale • Bohrung: 30,00 mm • Durchmesser: 300 mm • Einsatzbereich: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeigrohr • Passend für: Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer, Steintrennmaschine • Qualität: 4 von 4 Diamanten • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr • Segmentform: schrägverzahntes Turbosegment • Segmenthöhe: 10 mm • Verbindungstechnik: Hotpress-Sinterverfahren
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Bohrung:
30,00 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe bohrung 30, 685066, Beton, armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.