| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-685067 Herst.-Nr.: 685067 EAN/GTIN: 4046136052069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Die schnellste Diamant-Trennscheibe Ihrer Klasse Vorteile • Schrägverzahntes Turbo-Segment mit Hinterlochung • Garantiert schnelle Schnitte ohne Ausfallzeiten • Kühlbohrungen im Stammblatt • Lästige Kühlpausen entfallen • Hochschlagfester Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung • Garantiert eine gleichbleibende schnelle Schnittgeschwindigkeit - selbst im härtesten Material • Verstärkter Mittelkern bei ø230 mm • Segmenthöhe 10 mm Vollbelag Anwendungsbereiche • Beton armiert • Waschbeton • Hartbrandklinker • Dachziegel • Granit • Marmor • Basalt • Verbundpflaster • Ziegel • Steinzeugrohr Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Einsatzbereich: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeigrohr • Passend für: Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer, Steintrennmaschine • Qualität: 4 von 4 Diamanten • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr • Segmentform: schrägverzahntes Turbosegment • Segmenthöhe: 10 mm • Verbindungstechnik: Hotpress-Sinterverfahren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 350 mm | Bohrung: | 20,00 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 685067, Beton, armiert, Waschbeton, Hartbrandklinker, Dachziegel, Granit, Marmor, Basalt, Verbundpflaster, Ziegel, Steinzeugrohr, Bezeichnung, Schneidbare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |