| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-685100-001 Herst.-Nr.: 685100-001 EAN/GTIN: 4046136044798 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der Allesfresser, egal welches Material - Sie können es Trennen! Vorteile • Überall da einsetzbar, wo normale Diamant-Trennscheiben versagen • Schneidet nahezu alle Materialien wie Holz, Stahl, Beton, Stein, Guss, PVC, Sandwichmaterialien (z. B. Gas- und Wasserrohre) • Kein "Stumpfwerden" oder "Verglasen" des Werkzeuges (Polier-Effekt) möglich • Bis zu 30% schneller als herkömmliche Diamanttrennscheiben • Bestens geeignet im Trockenschnitt auf Benzintrennschleifern und Winkelschleifern • Diamantkorn im neuartigen Vakuumlötverfahren aufgebracht - Keine Probleme mehr mit polierten, stumpfen oder verglasten Segmenten • 70% der Diamantkornspitzen liegen frei - 30 % schnellere Schnittgeschwindigkeit • Unglaublich facettenreich - Wir kennen kein Material, welches die Cobra Pantophage nicht trennen kann Anwendungsbereiche • Beton armiert • Granit • Quarzit • Klinker • Basalt • Kalksandstein • Kanthölzer • Baumwurzeln • Glas • Kunststoff • Bitumen • Verbundmaterial • Gummi • Asphalt Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 115 mm • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Granit, Quarzit, Klinker, Basalt, Kalksandstein, Kanthölzer, Baumwurzeln, Glas, Kunststoff, Bitumen, Verbundmaterial, Gummi, Asphalt Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 115 mm | Bohrung: | 22,23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 685100-001, Beton, armiert, Granit, Quarzit, Klinker, Basalt, Kalksandstein, Kanthölzer, Baumwurzeln, Glas, Kunststoff, Bitumen, Verbundmaterial, Gummi, Asphalt, Bezeichnung, Schneidbare |
| | |
| |