Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Blau, ø 230 mm / 22,23 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685134
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685134
EAN/GTIN:
     4046136099217
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Kurzbeschreibung Profi-Werkzeug für härteste Einsätze Vorteile • Gerade verzahnte "Turbo-Segmente" für aggressives Schnittverhalten • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 12 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Beton armiert • Ziegel • Klinker • Baustellenmaterial Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 230 mm • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial • Segmenthöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 685134, Beton, armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.