Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Blau, ø 400 mm / 25,40 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685140
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685140
EAN/GTIN:
     4046136099279
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Kurzbeschreibung Profi-Werkzeug für härteste Einsätze Vorteile • Gerade verzahnte "Turbo-Segmente" für aggressives Schnittverhalten • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 12 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Beton armiert • Ziegel • Klinker • Baustellenmaterial Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 400 mm • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial • Segmenthöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 685140, Beton, armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.