Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Titanium, 400 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685159
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685159
EAN/GTIN:
     4046136171166
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400x30
Vorteile • IWETEC Matrix Segmente - Gleichbleibende hohe Schnittgeschwindigkeit bis zum letzten Millimeter, hohe Standzeit • Hochfrequenz-Laserschweißung der Segmente - Garantiert höchste Sicherheit vor Segmentverlust • Titanummanteltes Diamantkorn sorgt für schnelle Schnitte bei maximaler Standzeit selbst im härtesten Material • IMS Inside für höchste Schnittleistungen • Problemloses Trennen aller harter Materialien sowie Problemmaterialien wie Granit oder duktiles Gussrohr • Titanummanteltes Diamantkorn sorgt für schnelle Schnitte bei maximaler Standzeit • Diamantsegmentbelag von 15 mm im ø 230 mm und 14 mm ab ø 350 mm ermöglicht sehr hohe Standzeitresultate • Kurzzahntechnologie sorgt für superschnelle Schnitte auch in sehr hartem Material • Die Hochfrequenz-Laserschweißung der Segmente sorgt für höchste Sicherheit vor Segmentverlust • Breites Einsatzspektrum in verschiedensten harten Materialien Anwendungsbereiche • Alle harten Materialien und Problemmaterialien, Granit, Stahlbeton, Beton, Altbeton, Waschbeton, Hartbrandklinker, Mittelharte Klinker, Kalksandstein hart, Hartgestein, Natur- und Kunststein, Porphyr, Quarzit, duktile Gussrohre • Garten- und Landschaftsbau, Hoch-Tiefbau, Steinmetz Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 400 mm • Schneidbare Materialien: Alle Harten Materialien und Problemmaterialien, Granit, Stahlbeton, Beton, Altbeton, Waschbeton, Hartbrandklinker, Mittelharte Klinker, Kalksandstein, Hartgestein, Naturstein, Kunststein, Porphyr, Quarzit, Duktile Gussrohre • Segmenthöhe: 14 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685159, Alle, harten, Problemmaterialien, Granit, Stahlbeton, Beton, Altbeton, Waschbeton, Hartbrandklinker, Mittelharte, Klinker, Kalksandstein, hart, Hartgestein, Natur, Kunststein, Porphyr, Quarzit, duktile, Gussrohre, Garten, Landschaftsbau, Hoch, Tiefbau, Steinmetz, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.