Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Musketier 2.0, ø 350 mm / 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685253
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685253
EAN/GTIN:
     4046136171272
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Kurzbeschreibung Eine für alle: Einsatz in Asphalt und Beton Vorteile • Extra starkes Stammblatt mit Kühlbohrungen sorgt für perfekten Schutz vor Überhitzung • Hochfrequenz-Laserschweißung der Segmente garantiert höchste Sicherheit vor Segmentverlust • Neueste Mischsegmenttechnologie für perfekte Schneidergebnisse in Asphalt und Beton • Volle 13 mm Blocksegmente – für höchste Standzeit • Volle 13 mm Turbosegmente – für hohen Spanabtrag und Schnittgeschwindigkeit • Volle 18 mm Kernschutzsegmente – für Stammblattschutz gegen Hinterschliff • OSA zertifiziert – Produziert nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards • 100 % Made in GERMANY - Garantierte Qualität aus Deutschland Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Segmentabmessung: 40,3 x 3,0 mm • Segmentanzahl: 24 • Segmenthöhe: 13/18 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Segmenthöhe:
13/18 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685253, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.