Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Turbo, ø 230 mm / 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687033
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687033
EAN/GTIN:
     4046136016948
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Kurzbeschreibung Bewährtes Schnellschnitt-Blatt für das Bau-Handwerk Vorteile • Verbesserte Ausführung! Höhere Standzeit! • Enge Schrägverzahnung für exaktes Trennen • Schräge "Turbo-Segmente" gegen Abstumpfung • Stammblattlochung zur effektiven Wärmeabfuhr • 10 mm Segmenthöhe bis ø 230 mm • Jetzt ab ø 300 mm volle 12 mm Turbo-Segmente Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Ziegel • Klinker • Beton • Natur- und Kunststein Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 230 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Ziegel, Klinker, Beton, Naturstein, Kunststein • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 687033, Baustellenmaterial, Ziegel, Klinker, Beton, Natur, Kunststein, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.