Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Turbo, ø 350 mm / 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687038
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687038
EAN/GTIN:
     4046136051963
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Kurzbeschreibung Bewährtes Schnellschnitt-Blatt für das Bau-Handwerk Vorteile • Verbesserte Ausführung! Höhere Standzeit! • Enge Schrägverzahnung für exaktes Trennen • Schräge "Turbo-Segmente" gegen Abstumpfung • Stammblattlochung zur effektiven Wärmeabfuhr • 10 mm Segmenthöhe bis ø 230 mm • Jetzt ab ø 300 mm volle 12 mm Turbo-Segmente Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Ziegel • Klinker • Beton • Natur- und Kunststein Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Ziegel, Klinker, Beton, Naturstein, Kunststein • Segmenthöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 687038, Baustellenmaterial, Ziegel, Klinker, Beton, Natur, Kunststein, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.