Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Gelb, ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687072
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687072
EAN/GTIN:
     4046136051444
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Kurzbeschreibung Die Universelle für Präzisionsschnitte! Vorteile • Sauberste Schnittkantenführung bei jederm Einsatz • Geschlossener Schneidrand mit Spezial-Profil (AWC) für genaue Schnittkanten • Kühlbohrungen im Stammkern gewährleisten Wärmeabtransport gegen Überhitzung • Hohe Diamantkonzentration für schnelles Arbeiten bei langer Lebensdauer • Breites Einsatzspektrum • Segmenthöhe 10 mm Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Natur- und Kunststein • Beton • Ziegel • Granit • Dachpfannen Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 150 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Naturstein, Kunststein, Beton, Ziegel, Granit, Dachpfannen • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, 687072, Baustellenmaterial, Natur, Kunststein, Beton, Ziegel, Granit, Dachpfannen, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.