Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Gelb, ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687075
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687075
EAN/GTIN:
     4046136051475
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Kurzbeschreibung Die Universelle für Präzisionsschnitte! Vorteile • Sauberste Schnittkantenführung bei jederm Einsatz • Geschlossener Schneidrand mit Spezial-Profil (AWC) für genaue Schnittkanten • Kühlbohrungen im Stammkern gewährleisten Wärmeabtransport gegen Überhitzung • Hohe Diamantkonzentration für schnelles Arbeiten bei langer Lebensdauer • Breites Einsatzspektrum • Segmenthöhe 10 mm Anwendungsbereiche • Baustellenmaterial • Natur- und Kunststein • Beton • Ziegel • Granit • Dachpfannen Merkmale • Bohrung: 22,23 mm • Durchmesser: 230 mm • Schneidbare Materialien: Baustellenmaterial, Naturstein, Kunststein, Beton, Ziegel, Granit, Dachpfannen • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 687075, Baustellenmaterial, Natur, Kunststein, Beton, Ziegel, Granit, Dachpfannen, Bezeichnung, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.