Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Husqvarna Benzintrennschleifer K770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-688017
Hersteller:
     Husqvarna
Herst.-Nr.:
     688017
EAN/GTIN:
     4031991176067
Suchbegriffe:
688017
Schneiden
Asphalt
Straßenbau
Kurzbeschreibung Der kraftvolle Allround-Trennschleifer Vorteile • Einfache und optimale Riemenspannung - Die halbautomatische SmartTension minimiert das Risiko von Unter- und Überspannung • Leicht und kraftvoll - Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis • Hochleistungs-Trennarm - Das neu gestaltete Guss-Magnesium-Gehäuse verfügt über eine Drei-Schrauben-Verbindung zur Befestigung des Schneidkopfs und ermöglicht eine höhere Torsionssteifigkeit als die bisherige Zwei-Schrauben-Lösung • Lange Wartungsintervalle - Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreien Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher • Digitale Zündung mit optimiertem Timing • Außergewöhnlich geringe Vibrationen • Einfach zu starten • Wartungsfreier Luftfilter • Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch • Optimierte Motorleistung • Weniger Schlammbildung, geringerer Wasserbedarf • Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz • Mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen kompatibel • Geringerer Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch • Trennscheibenbremse • Wartungsfreier Starter • Geringerer Verschleiß • Trennen dicht an Wänden und Fußböden • Aktive Luftfiltration™ • Anti-Vibrationssystem - Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze • DuraStarter™ - Unser spezieller Starter, der dank staubgeschützter Startvorrichtung und verschleißfestem Startseil praktisch wartungsfrei ist • Poly-V-Keilriemen - Sorgt für eine bessere Kraftübertragung und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen • SmartCarb™ - Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung • Trennscheibenaufnahme und Kugellager - Reduziert Wartungsintervalle und verringert Schäden an Trennscheibe Eigenschaften • Ausgangsleistung: 3.7 kW • Hubraum: 73.5 cm³ • Zylinder: 1 • Anzahl Takte: 2-Takt-Motor • Max. Schnitttiefe: 125 mm • Max. Trennscheibendurchmesser: 350 mm • Aufnahme Durchmesser: 20/25,4 mm • Max. Trennscheibenstärke: 5 mm • Geschwindigkeit: max. 90 m/s • Schallleistungspegel, LWA: 115 dB(A) • Länge x Breite x Höhe: 605 mm x 225 mm x 415 mm • Gewicht: 10,1 kg Anwendungsbereiche • Schneiden von Asphalt im Straßenbau • Schneiden von Hohlblocksteinen, Bordsteinen und Gartenplatten • Verlegung aller möglichen Kabel • Schneiden von Gussbeton • Gleichmäßige Schnitte in Böden und Wände • Schneiden von Schienen • Schneiden bei Rettungsarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.277,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,43*
€ 1.642,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,51*
€ 1.633,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,14*
€ 1.581,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,19*
€ 1.549,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,80*
€ 1.520,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.