Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe, BAY15d / 24 V / VE 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kugellampe, BAY15d / 24 V / VE 10 St./Pack
Artikel-Nr.:
     9396-720034
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     720034
EAN/GTIN:
     4046136056685
Suchbegriffe:
720034
Bezeichnung
Merkmale • Leistung: 21/5 W • Sockel: BAY15d • Spannung: 24 V
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
21/5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.