Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Hohlraum-Sprühpistole, 1/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-722076
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     722076
EAN/GTIN:
     4046136019192
Suchbegriffe:
722076
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Mit 1 Liter Behälter Vorteile • Systemlösung für alle Fahrzeugtypen • Öl- und benzinbeständige Dichtungen • Sprührohr über Schnellkupplung einfach wechselbar Merkmale • Gewicht: 1,25 kg • Inhalt: max. 1000 ml • Luftanschluss: 1/4" IG • Luftdruck: max. 2-8 bar • Höhe: 300 mm Lieferumfang • 1x Hohlraumsprühpistole • 1x Hohlraumsprührohr 90° abgewinkelt, ca 88,5 cm • 1x Hohlraumsprührohr für Rundstrahldüse, ca 115 cm • 1x Rundstrahldüse • 1x 1/4" Stecknippel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Inhalt:
max. 1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.