Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 9396
>
Technische Chemie
>
Kühlschmierstoffe
>
Kühlschmierstoffe-Zubehör
>
Bandskimmer
>
Artikel
Bandskimmer, Fördermenge: 3 l\Std.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-730077
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
730077
EAN/GTIN:
4046136100722
Suchbegriffe:
730077
Schemie
Technischechemie
Technische-Chemie
Kurzbeschreibung Zur Entfernung von Leckölen auf Kühlschmieremulsionen Vorteile • Lecköle in Kühlschmieremulsionen begünstigen Bakterienbildung in der Emulsion, erzeugen Ablagerungen auf Werkstücken und Maschinen, führen zu Ölnebelbildung, reduzieren die Kühlleistung und letztlich die Werkzeugstandzeit. Korrosion, Geruchsbelästigung und Hautprobleme sind die Folgen. • Das selbstreinigende und ölfördernde Spezialband des Bandskimmers trennt das Fremdöl zu 90 % ganz ohne Filter vom Kühlschmierstoff. • Der regelmäßige Einsatz des Bandskimmers bebugt Bakteerienbefall vor, hält die Kühlleistung der Emulsion stabiil und reduziert leztlich auch die Entsorgungskosten • Geringerer Austrag von KSS als bei Scheibenskimmer, Konzentration bleibt konstant • Die Positionierung erfolgt über eine Magnetplatte ca. 30 cm über dem höchsten Flüssigkeitsniveau. • Der Einsatz im Dauerbetrieb ist ebenso möglich wie mit einer Zeitschaltuhr. • Netzspannung (50/60 Hz): 230 V • Gewicht: 4,5 kg • Bandbreite: 40 mm • Fördermenge: 3 l/Std. Merkmale • Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
... >
Kühlschmierstoffe
>
Kühlschmierstoffe-Zubehör
>
Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 746,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,29*
€ 1.023,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,99*
€ 932,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,30*
€ 909,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen