Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Klauen-Kupplung, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-730405-12
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     730405-12
EAN/GTIN:
     4046136115436
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Kurzbeschreibung mit Schlauchanschluss Vorteile • Material: Messing • Knackenabstand: 40 mm • Druck: 10 bar • Dichtung: NBR • Abmessung 1/2“ Schlauchstutzen: 13 mm • Abmessung 3/4“ Schlauchstutzen: 19 mm Merkmale • Anschluss: 1/2"
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: 730405-12, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.