| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-740047001 Herst.-Nr.: 740047001 EAN/GTIN: 4046136165400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Für 500 g Katuschen Vorteile • Mit 222 Hüben komplette Entleerung der Kartusche – Umweltschonend • 97 % effektives Fördervolumen • Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung) • Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden • Fettförderung variabel von 0,1-2,4 cm³ pro Hub • Schneller und sauberer Kartuschenwechsel Merkmale • Anschluss: M10x1 • Berstdruck: ca. 1.650 bar • Fettpumpkolben: ø 10 mm • Gewicht: 1,17 kg • Gewinde: M10x1 • Maße: 350 x 195 x 30 mm Lieferumfang • Zweihandfettpresse • Panzerschlauch, 300 mm • 4-Backen Hydraulikgreifmundstück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,17 kg | Anschluss: | M10x1 | Gewinde: | M10x1 | Maße: | 350 x 195 x 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 740047001, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |