| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-740048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 740048 EAN/GTIN: 4046136179803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Füllung mit Fettkartuschen (400 g), durch Füllgerät oder mit losem Fett • Geeignet für Fett bis NLGI-Klasse 2 DIN 51818 • Einzelschusssystem • Lieferung inkl. ¼" Stecknippel Eigenschaften • Ausführung: für 400 g Kartuschen • Druckübersetzung: 1 : 60 • Förderleistung (ccm/Hub): 1 • Lufteinlass (Zoll): 1/4" IG • Max. Betriebsdruck (bar): 480 • Max. Luftdruck (bar): min. 3 – max. 8 Merkmale • Ausführung: für 400g Kart. mit Gummipanzerschlauch Lieferumfang • 1x Einhand-Druckluft-Fettpresse • 1x Gummipanzerschlauch mit Mundstück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | für 400g Kart. mit Gummipanzerschlauch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, fettpresse, 740048, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |