Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkunststoff-Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-744076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     744076
EAN/GTIN:
     4003644022588
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kurzbeschreibung Spritzwassergeschützt, Schutzart IP44 Vorteile • Kabeltrommel-ø 250 mm • Mit 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 in schwarz • Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V • Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS • Schutzart: IP44 • Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bauund Montagestellen • Entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 Merkmale • Länge: 40 m
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 744076, Bezeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 77,42*
€ 99,18*
Lager 9396
37
€ 9,95*
ab € 121,27*
€ 152,36*
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.