| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-748100-01 Herst.-Nr.: 748100-01 EAN/GTIN: 4046136080680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung 10-teilig mit Weldonschaft (3/4") Vorteile • Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl • Die Schneidgeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben • Der federnd gelagerte Auswerferstift hilft, die ausgeschnittenen Stücke zu lösen • Ankörnen und Vorbohren entfallen • CBN geschliffen • Gesamtlänge: 63 mm • Schaft-ø: 19,0 mm • Im Kunststoffkoffer Merkmale • Ausführung: 12 - 22 mm Lieferumfang • 8 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm • 1 Schneidspray, 50 ml • 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 12 - 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 748100-01, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |