| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-748132 Herst.-Nr.: 748132 EAN/GTIN: 4046136167879 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung 25-teilig Vorteile • Der Bohrer, der sich wie ein Spike festbeißt und dann den Turbo zündet • Mit einzigartiger Zentrierspitze, was jegliches Ankörnen überflüssig macht • Speziell geschliffene Schulterschneiden garantiert bis zu 50% Zeitersparnis - je größer der Durchmesser umso größer der Zeitvorsprung gegenüber. herkömmlichen Bohrern • Aus dem vollen Wolfram-Rohling geschliffen - extrem lange Standzeit durch enorme Hitzebeständigkeit, Zähigkeit und Bruchstabilität • Einzigartige Zentrierspitze ab ø 3 mm - punktgenaues Anbohren ohne Vorkörnen - kein Verlaufen, selbst in Rundmaterial • Tricon-Aufnahme - 3 geschliffene Flanken am Bohrschaftende ab ø 5 mm • Vergrößerter Torsionsbereich durch vorgegebene Einspannfläche - geringere Einspanntiefe - Erhöhung der Elastizität und Bruchsicherheit • Dreiflankenschliff ermöglicht kraftschlüssiges Einspannen, dadurch kein Durchdrehen des Bohrers im Bohrfutter • Optimiert für selbstarretierende Schnellspannbohrfutter - Verschleiß am Bohrer und Bohrfutter wird deutlich reduziert Anwendungsbereiche • Bis 1.000 N/mm² Materialfestigkeit. Für alle legierte und unlegierte Stähle, besonders für schwer zerspanbare und hochwarmfeste Sonderstähle bis 1.000 N/mm² (z.B. Titanlegierungen) sowie Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Aluminium, Sintereisen, Neusilber, Graphit, mit Kühlmittel bedingt V2A und Kunststoff. Lieferumfang • Bestückt mit 25 Spiralbohrern • ø 1,0 – 13,0 mm • 0,5 mm steigend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, 748132, Bis, 000, mm², Materialfestigkeit, Für, legierte, unlegierte, Stähle, für, zerspanbare, hochwarmfeste, Sonderstähle, B, Titanlegierungen, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Aluminium, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Kühlmittel, bedingt, V2A, Kunststoff, Bezeichnung |
| | |
| |